Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-2834 Herst.-Nr.: DP750 EAN/GTIN: 6947273702016 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DP750 DECT-VoIP Basisstation ermöglicht die Anbindung und Verwaltung von bis zu 5 Grandstream DP720 Mobilteilen und stellt somit eine leistungsfähige und flexible Lösung für die Büro-, gewerbliche sowie private Kommunikation dar. Mit einer Reichweite von bis zu 300m im Freien sowie 50m in Gebäuden bietet Grandstream mit dem DP720 Mobilteilen hohe Mobilität und Kommunikationsfreiheit. Highlights - Bis zu 10 SIP Konten 3-er Audiokonferenz je System
- Bis zu 10 Leitungen je Mobilteil
- Reichweite von bis zu 300m im Freien
- Reichweite von bis zu 50m in Gebäuden
- HD-Qualität, unterstützt PoE
- TLS und SRTP Sicherheitsverschlüsselungstechnologie
- Zero Config Provisionierung
- Maximale Anzahl gleichzeitiger Gespräche: 4
- QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) und Layer 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) DECT-Schnittstelle Frequenzbänder:
- 1880 1900 MHz (Europa), 1920 1930 MHz (USA),
- 1910 1920 MHz (Brasilien), 1786 1792 MHz (Korea)
- 1893 1906 MHz (Japan), 1880 1895 MHz (Taiwan) DECT-Schnittstelle Anzahl der Kanäle:
- 10 (Europa)
- 5 (USA, Brasilien oder Japan)
- 3 (Korea)
- 8 (Taiwan) Sprach-Codecs:
- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, Ipv6 (In Vorbereitung) Voice Codecs:
- G.711µ/a-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (Spezialprotokoll), In-band und Out-of-Band DTMF (In Audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 361 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 19.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PoE, HD, dect, VoIP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 36,93* | € 49,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 36,87* | € 49,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,41* | € 51,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 39,78* | € 53,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 40,50* | € 54,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|