Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-4102 Herst.-Nr.: EAP115 EAN/GTIN: 6935364096939 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Auranet EAP115 bauen Sie einfach und unkompliziert ein skalierbares WLAN Business-Netzwerk auf. Die Verwaltung ist dabei so einfach und kostengünstig wie nie zuvor. Highlights - Bis zu 300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz
- Kostenlose Management-Software
- Praktische Cluster-Funktion: bis zu 24 EAP115 über eine einzige IP-Adresse ansprechbar
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- WPA/WPA2-Enterprise
- 802.1x mit RADIUS
- Erkennung fehlerhafter Accesspoints
- Unterstützt PoE nach 802.3af
- Montage: Decke/Wand (Montageklammern im Lieferumfang)
- Antennentyp: 2 interne 3 dBi-Rundstrahlantennen
- Physischer Diebstahlschutz: Kensington-Slot WLAN-Funktionen
- Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs)
- WLAN ein/aus
- Automatische Kanalwahl
- Automatische Sendeleistungsregelung
- QoS (WMM)
- Datenratenbegrenzung
- Zeitgesteuerter Neustart
- WLAN-Zeitplanung
- WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 705 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 27.7 cm | Breite: | 27.7 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lastenausgleichsgerät, Netzwerk Load Balancer, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp link access point, access point, accesspoint, wlan, wireless, lan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 24,85* | € 32,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 24,91* | € 32,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 25,21* | € 32,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 25,35* | € 32,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 25,48* | € 32,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|