Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-9985 Herst.-Nr.: MJ1M2ZM/A EAN/GTIN: 0888462108454 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie mit dem Adapter gängige USB-Geräte wie Festplatten, Kameras und Smartphone mit Ihrem MacBook am USB-C Anschluss. Zudem ermöglicht der USB-Anschluss das Synchronisieren und Laden Ihres iPhone, iPad oder iPod mit einem USB-Kabel. Highlights - Verbindung gängiger USB-Geräte mit MacBook
- USB-C Stecker ist beidseitig verwendbar
- Synchronisieren und Laden Ihrer Apple Geräte
- Klein und einfach in der Handhabung
- Original Apple Zubehör
- Eingang USB-C Ausgang USB-A
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37 g | Höhe: | 1.8 cm | Länge: | 6.9 cm | Breite: | 15.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,75* | € 24,09* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,90* | € 24,10* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 18,03* | € 24,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,34* | € 24,67* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,39* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|