Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-3687 Herst.-Nr.: 00004341 EAN/GTIN: 4260059582124 |
| | |
|
| | |
| Das Snom A100M ist ein kabelgebundenes monaurales Headset, das ein Maximum an Komfort und Performance bietet. Die leichte und ergonomische Konstruktion ermöglichen ermüdungsfreien Tragekomfort. Die Breitband-Technologie gewährleistet High-Definition-Audioqualität für eine glasklare Kommunikation. Der flexible Bügel und das Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung sorgen für eine saubere Übertragung der Stimme. Durch die verfügbaren Quick Release (QR)-Adapter lässt sich das Headset vielseitig einsetzen. Highlights - Monaurales Breitband-Headset
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, snom mono headset, headset kabelgebunden, headset kabelgebunden mono, A100M, mono, monaural |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,00* | € 24,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,01* | € 24,73* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,16* | € 24,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,78* | € 25,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,01* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|