Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Hutschienen Spleißbox für 8 LC/DX Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-5651
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96891
EAN/GTIN:
     4016032370697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
DIGITUS Professional Hutschienen Spleißbox für 8 LC/DX Kupplungen.

Highlights
  • Professional Hutschienen Spleißbox
  • Für 8 LC/DX Kupplungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
608.5 g
Höhe:
4 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
17.6 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: spleißbox digitus, modulare patchpanel, Hut, Schiene, Spließ, Spleiss
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 6,91*
€ 9,71*
€ 6,78*
ab € 6,92*
€ 9,73*
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 9,94*
€ 4,50*
ab € 7,09*
€ 9,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.