Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-33-5676 Herst.-Nr.: ASK-HT-S144H EAN/GTIN: 4016032291626 |
| | |
|
| | |
| Die Dreifach-Absetzzange für Glasfaserkabel ist ein praktisches und handliches Werkzeug zum Absetzen von Fasermanteln in verschiedenen Größen. Highlights - Dreifach-Absetzzange für Glasfaserkabel
- Erste Öffnung zum Absetzen des äußeren 3 mm Fasermantel
- Zweite Öffnung zur Entfernung der 900 µm Vollader-Beschichtung auf 250 µm Beschichtung
- Dritte Öffnung zur Entfernung der 250 µm Beschichtung auf 125 µm
- Ergonomischer Griff, Spart Zeit und Geld
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,19* | € 18,38* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,18* | € 18,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,45* | € 18,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,56* | € 20,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,13* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|