Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Online USV - YUNTO 800, 800VA / 480W, Line-Interactive USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-6266
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     Y800
EAN/GTIN:
     4026908003567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Effektivste Sicherheit für Small und Home-Office, wie zum Beispiel PC´s, Switches und Router. Baukleinste USV-Anlage der Serie. Geeignet für Verbraucher bis 800 VA / 480 W Leistungsaufnahme.

Highlights
  • Bietet maximale Sicherheit für kleinere Büroumgebungen und Homeoffice
  • Scheinleistung: 800 VA
  • Wirkleistung: 480 W
  • Kompakte Bauform mit integrierter Wandhalterung
  • Line-Interaktive-Technologie
  • Hohe Sicherheitsstandards und geräuschlos
  • USV Managementsoftware DataWatch
  • Überspannungsschutz inklusive


Weitere Informationen:
Gewicht:
4350 g
Höhe:
13 cm
Länge:
26 cm
Breite:
29 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: ups, Line, Interaktive, Technologie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 78,69*
€ 100,29*
€ 3,50*
ab € 78,70*
€ 100,31*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 78,71*
€ 100,32*
€ 4,00*
ab € 83,31*
€ 106,27*
€ 4,50*
ab € 83,56*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 49,54*
Zubehör
Online USV
BCY800
ab € 52,83*
Zubehör
Online USV
DWRCCMDLI
ab € 35,22*
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 6,40*
Zubehör
Online
SERV6001-D
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.