Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 10 A Verlängerungskabel 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 10 A Verlängerungskabel 1,8 m
ONLINE USV-Systeme USV-Steckdosenleiste, 10 A Verlängerungskabel 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1623393
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG10A3SCH
EAN/GTIN:
     4026908001297
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zum Anschluß von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen usw.

Verwendbar mit
alle USVs bis 2 kVA, alle ZA, alle XRT.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG16A3SCH
ab € 14,71*
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 483,94*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.281,27*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 542,06*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 701,14*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 747,35*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 914,67*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 950,30*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.207,63*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.265,13*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 300,88*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 325,40*
Zubehör
Online USV
Y800
ab € 78,66*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 281,87*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 336,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.