Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4890 Herst.-Nr.: DN-91612S EAN/GTIN: 4016032241591 |
| | |
|
| | |
| Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10 Zoll) Rackmontage von DIGITUS sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Highlights - CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt
- Bis zu 250 MHz, 1GBase-T
- 12-Port RJ45, 8P8C LSA, 1 HE
- 360 Grad-Schirmkontaktierung
- Geeignet für 254 mm (10 Zoll) Schrankmontage
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 801 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 13.1 cm | Breite: | 27.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch, Panel, Staub, Schutz |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 17,67* | € 22,51* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,64* | € 22,52* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,96* | € 23,06* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,74* | € 23,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,86* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|