Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 ClassE geschirmt schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 ClassE geschirmt schw.
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6 ClassE geschirmt schw.
Artikel-Nr.:
     832-69025
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612S
EAN/GTIN:
     4016032241591
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten
- Schirmung sorgt für optimierte Leistungsmesswerte
- Kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen

Die CAT 6 Patch Panel für 254 mm (10") Rackmontage von DIGITUS® sind gefertigt nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, ISO/IEC 11801 und EN 50173. Kabelinstallation erfolgt über die LSA-Leisten, welche nach EIA/TIA 568B farbcodiert sind. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem kaltgewalrztem Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110.
Weitere Informationen:
weight:
0.950 kg
height:
0.060 m
width:
0.180 m
depth:
0.285 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 17,53*
€ 22,67*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,69*
€ 22,68*
€ 4,50*
ab € 17,96*
€ 23,20*
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 24,13*
6 Tage
271
€ 9,90*
ab € 18,83*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94001
ab € 2,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.