Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7150-24-4X10GR 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8434
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7150-24-4X10GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Die Ruckus ICX 7150-Switches sind verfügbar mit 24- und 48-Gigabit Ports und vier 1/10-GbE-Uplink-/Stacking-Ports. Die Switche sind mit oder ohne PoE+ Stromversorgung erhältlich.

Highlights
  • 24x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
  • 2x 1 GbE RJ45 ul, 4x 10G SFP+ ul
  • Wärmeableitung: 82 BTU/hr
  • Base IPv4/v6, Layer 3 Routing (statisches Routing, RIP), lüfterlos
  • Switch-Kapazität: 132 Gbps
  • CLI, VLAN, QoS


Weitere Informationen:
Gewicht:
5275 g
Höhe:
13 cm
Länge:
37 cm
Breite:
52.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: business-switch poe+, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,99*
€ 1.949,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,51*
€ 1.890,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,61*
€ 1.839,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,86*
€ 1.775,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.