Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7150-24-4X1G 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus ICX 7150-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 2 x Uplink + 4 x Gigabit SFP an Rack montierbar
Ruckus ICX 7150-24 Switch L3 managed 24 x 10/100/1000 + 2 x Uplink + 4 x Gigabit SFP an Rack montierbar
Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8437
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7150-24-4X1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Die Ruckus ICX 7150-Switches sind verfügbar mit 24- und 48-Gigabit Ports und vier 1/10-GbE-Uplink-/Stacking-Ports. Die Switche sind mit oder ohne PoE+ Stromversorgung erhältlich.

Highlights
  • 24x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports
  • 2x 1 GbE RJ45 ul, 4x 1G SFP ul
  • Wärmeableitung: 82 BTU/hr
  • Base IPv4/v6, Layer 3 Routing (statisches Routing, RIP), lüfterlos
  • Switch-Kapazität: 132 Gbps
  • CLI, VLAN, QoS


Weitere Informationen:
Gewicht:
5295 g
Höhe:
13 cm
Länge:
37 cm
Breite:
52.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: business-switch poe+, Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 882,47*
€ 949,00*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 885,35*
€ 949,01*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,00*
€ 1.129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,31*
€ 1.128,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,38*
€ 1.120,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,47*
€ 1.050,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.