Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7150-48PF-4X10GR-A 48-Port PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8455
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7150-48PF-4X10GR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
48-port sfp switch
Die Ruckus ICX 7150-Switches sind verfügbar mit 24- und 48-Gigabit Ports und vier 1/10-GbE-Uplink-/Stacking-Ports. Die Switche sind mit oder ohne PoE+ Stromversorgung erhältlich.

Highlights
  • 48x 10/100/1000 Mbps PoE+ Ports
  • 2x 1 GbE RJ45 ul, 4x 10G SFP+ ul
  • Wärmeableitung: 252 BTU/hr
  • Base IPv4/v6, Layer 3 Routing (statisches Routing, RIP), Lüfter
  • PoE Budget: 370 W, Switch-Kapazität: 180 Gbps
  • CLI, VLAN, QoS


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.492,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.687,36*
€ 4.387,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.657,86*
€ 4.352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.563,84*
€ 4.240,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.513,44*
€ 4.180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.492,31*
€ 4.155,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.