Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7250-24 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-34-8466
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7250-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
5355 g
Höhe:
13 cm
Länge:
37 cm
Breite:
52.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.403,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,48*
€ 1.799,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,77*
€ 1.757,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,15*
€ 1.722,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,63*
€ 1.670,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.