Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-35-0020 Herst.-Nr.: 150574A0 EAN/GTIN: 4047976505746 |
| |
|
|  |  |
 | Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der kompakte Sensor erfasst dabei Temperaturen zwischen minus 40 und plus 85 Grad Celsius sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 99 %. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten ergeben sich zahlreiche praktische Einsatzmöglichkeiten. So kann der Sensor beispielsweise bei Lüftungs- oder Entfeuchtungssteuerungen, als Frostwächter zum Beheizen empfindlicher Gewächshauspflanzen sowie zahlreichen anderen Szenarien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden die ermittelten Wetterdaten in der Homematic IP App angezeigt und ausgewertet. Die Stromversorgung übernehmen zwei LR6 Batterien, welche den Sensor für typisch fünf Jahre mit Energie versorgen können. Highlights - Anzeige und Auswertung der ermittelten Wetterdaten über die Homematic IP App
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. für eine Lüftungs- oder Entfeuchtungssteuerung)
- Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit
- Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
- Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
- Stromaufnahme: 30 mA max.
- Batterielebensdauer: 5 Jahre (typisch)
- Schutzart: IP44
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 220 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 180.5 g | Höhe: | 4.8 cm | Länge: | 11.4 cm | Breite: | 12.3 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wettersensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, HmIP-STHO-A, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,17* | € 50,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,41* | € 52,22* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 40,35* | € 53,24* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 40,64* | € 53,45* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 40,10* | € 53,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|