Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Luftfeuchtesensor

  Luftfeuchtesensor  (86 Angebote unter 30.850.406 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftfeuchtesensor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftfeuchtesensor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gude Expert Sensor Box 7213-3 (3 Angebote) 
Gude Expert Sensor Box 7213-3 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Gude Systems
7213-3
€ 317,76*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET
ALL3020
€ 38,08*
pro Stück
 
 Stück
Shelly
H&T GEN 3 MATTE BLACK
€ 32,00*
pro Stück
 
 Stück
GUDE 7205 Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor (3 Angebote) 
Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor für GUDE-Geräte mit RJ45-Sensoranschluss (RJ45-Buchse) für zuverlässige UmgebungsüberwachungDer Sensor 7205 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sen...
Gude
7205
€ 102,73*
pro Stück
 
 Stück
Güde 7213-12 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden (4 Angebote) 
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment-Monitoring Die Expert Sensor Box 7213-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältl...
Güde
7213-12
€ 307,39*
pro Stück
 
 Stück
Güde 7213-13 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden (2 Angebote) 
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment-Monitoring Die Expert Sensor Box 7213-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältl...
Güde
7213-13
€ 345,57*
pro Stück
 
 Stück
Gude Expert Sensor Box 7213-2 (2 Angebote) 
Gude Expert Sensor Box 7213-2 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Gude Systems
7213-2
€ 280,84*
pro Stück
 
 Stück
Güde 7214-12 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend (2 Angebote) 
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment- und I/O-Monitoring Die Expert Sensor Box 7214-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Variante...
Güde
7214-12
€ 331,60*
pro Stück
 
 Stück
Güde 7214-13 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden (4 Angebote) 
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment- und I/O-Monitoring Die Expert Sensor Box 7214-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Variante...
Güde
7214-13
€ 348,40*
pro Stück
 
 Stück
Gude Expert Sensor Box 7214-2 (2 Angebote) 
Gude Expert Sensor Box 7214-2 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Gude Systems
7214-2
€ 300,86*
pro Stück
 
 Stück
Gude Expert Sensor Box 7214-3 (2 Angebote) 
Gude Expert Sensor Box 7214-3 - Gerät zur Umgebungsüberwachung - 100Mb LAN - Schienenmontage möglich
Gude Systems
7214-3
€ 337,59*
pro Stück
 
 Stück
Temperaturanzeige PCE-G 2 für Temperatur und Luftfeuchte / 55 mm Ziffernhöhe / bis zu 30 m ablesbar / externer Sensor von PCE Instruments (3 Angebote) 
Technische Daten Messbereich Temperatur: -40 ... 85 °C Auflösung: ± 0,3 °C Genauigkeit: -10 ... 85 °C: 0,1, °C<-10 °C: 1 °C Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0 ... 99 % r.F. Auflösung: 0,1 % r.F. Genau...
PCE Instruments
PCE-G 2
€ 448,61*
pro Stück
 
 Stück
Bosch Room II Thermostat ZigBee Weiß (11 Angebote) 
Raumthermostat II Die präzise Wärmeregulierung für smarte Heizkörper-Thermostate – sorgt für optimale Wunschtemperatur im Raum durch flexible Bedienung Wohlfühlwärme am gewünschten Ort Das digitale...
Bosch
8 750 002 414
€ 68,90*
pro Stück
 
 Stück
KNX CO2-Sensor Luftfeuchtesensor CO2 AL 2178 D (4 Angebote) 
KNX CO2-Sensor Luftfeuchtesensor CO2 AL 2178 DKNX CO2-Sensor, dark (lackiertes Aluminium) mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnitt...
Jung
CO2AL2178D
€ 292,74*
pro Stück
 
 Stück
Jung
CO2LS2178WW
€ 275,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftfeuchtesensor
^

Mit dem Luftfeuchtesensor Einstellungen von Anlagen automatisieren

In der Regeltechnik der Haus- und Gebäudetechnik sind in Bezug auf Heizen, Kühlen oder Lüften viele Anlagen an Sensoren gekoppelt, die eine Reaktion auf veränderte Umgebungszustände zulassen, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Auch der Luftfeuchtesensor gehört zu diesen Sensoren. Es gibt ihn einzeln oder mit einem Temperatursensor gekoppelt – je nach Ausführung. Der Sensor ist oft mit einem Hygrometer, einem Messinstrument für die Luftfeuchte, verbunden.

Was soll gemessen werden?

Der Luftfeuchtesensor misst in der Regel die Luftfeuchtigkeit, womit man den Anteil von Wasserdampf im Gasgemisch der Raumluft, oder allgemeiner der Erdatmosphäre meint. Die Luftfeuchte ist wichtig, wenn es um Wohlfühlen und Gesundheit geht. Man unterscheidet die Luftfeuchte in absolute Luftfeuchte, gemessen in Gramm Wasserdampf pro Kubikmeter, und – meistens angegebener - relativer Luftfeuchte, gemessen in Prozent. Die relative Luftfeuchte leitet sich daher aus dem prozentualen Verhältnis zwischen Dampfdruck und Sättigungsdampfdruck bei einer gewissen Lufttemperatur über einer ebenen Wasseroberfläche ab.

Einsatzbereiche des Luftfeuchtesensors

Neben dem Wohlfühleffekt wird der Luftfeuchtesensor zum Beispiel eingesetzt, um Schimmel in Gebäuden an Wänden und Decken zu vermeiden, indem eine Rückkoppelung über die Heizung auf die Raumtemperatur vorgenommen wird. Man achte ebenso auf die Betriebstemperatur, mit der der Sensor auskommt. Für Räume variiert diese, je nachdem, ob es sich um Büroräume, ein Wintergarten, ein Schwimmbad, eine Sauna, eine Kühlabteilung oder ein Gewächshaus handelt.

Diverse Varianten

Unter anderem kann man zwischen Auf- und Unterputzmodellen genau so wählen, wie zwischen einer Signalweitergabe via Kabel oder Funk. Zu überlegen bleibt auch, ob der Sensor selbst eine eigene Versorgung mit 230 Volt Netzspannung benötigt oder ob Batteriebetrieb ausreicht. Dann fragt es sich, wie der Sensor zu bedienen ist: gibt es eine analoge Wahl oder eine digitale Wahl mit großem Display und zusätzlichen Einstelltasten, ist hier die Frage. Datenlogger sind dazu in der Lage, die Daten von der Erfassung physikalischer Messwerte nicht nur zu speichern, sondern auch weiterzuleiten. Grundlage hierfür ist meistens ein eingebauter Mikroprozessor.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.