Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-36-0124 Herst.-Nr.: DK-1613-A-VH-5 EAN/GTIN: 4016032344209 |
| | |
|
| | |
| The Digitus Professional Cat.6A U/UTP installation cable is characterized by the following cable construction 4x2x AWG23/1 and reaches a transmission frequency up to 500 MHz. The halogen free cable jacket is conform to the standard IEC 60332-1, FRNC-B, LSZH-1 and CPR Euro class Eca. The cable is suitable for building structured cabling in the secondary and tertiary area. Highlights - CAT 6A U-UTP Installationskabel
- 500 MHz Übertragungsfrequenz
- AWG 23/1, Simplex
- 10GBit Ethernet
- PoE Power over Ethernet Unterstützung
- BauPVO Klasse Eca
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 27500 g | Höhe: | 22 cm | Länge: | 50 cm | Breite: | 50 cm | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel, Kabel, Installation, WAG, Simplex |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,08* | € 262,33* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 229,99* | € 262,96* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 230,87* | € 262,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,52* | € 269,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 237,85* | € 270,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,45998* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|