Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus DAC E40G-QSFP-QSFP-P-0101, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus Brocade 1 m QSFP Männlich Schwarz 40 GBASE-CR4 + Passive DAC 1m
Ruckus Brocade 1 m QSFP Männlich Schwarz 40 GBASE-CR4 + Passive DAC 1m
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-1625
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     E40G-QSFP-QSFP-P-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
298 g
Höhe:
3 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
33.5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 360,39*
€ 398,01*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 361,37*
€ 398,02*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,76*
€ 459,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,39*
€ 428,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.