Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-590II Matrixdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LQ-590II
Epson LQ-590II
Artikel-Nr.:
     1359-40-36-8722
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF39401
EAN/GTIN:
     8715946649849
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der LQ-590II ist ein High-Volume-Punktmatrixdrucker für einen schnellen und zuverlässigen Druck. Rüsten Sie Ihre vorhandenen Punktmatrixdrucker auf Epsons neuestes Modell auf, das jetzt Energy Star-kompatibel ist und unglaublich niedrige Gesamtbetriebskosten bietet.

Highlights
  • Punktmatrix-Nadeldruck
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 550 Zeichen/s
  • Druckauflösung bis zu 360 x 180 dpi
  • Hi-Speed USB, kompatibel mit dem USB 2.0-Standard
  • Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP


  • Papierdicke Endlospapier: 0,065 mm
  • 0,49 mm
  • Papierdicke Labels Base Sheet: 0,16 mm
  • 0,19 mm
  • Papierdicke Multi Part: 0,12 mm
  • 0,46 mm
  • Papierdicke Single Sheet: 0,065 mm
  • 0,14 mm Papierformate
  • Blattpapier (ein
  • und mehrlagig)
  • Endlospapier (ein
  • und mehrlagig)
  • Labels (ein
  • und mehrlagig)
  • Rollenpapier, Umschläge, Pappe Papiereinzug
  • Einzelblatt vorne und hinten
  • Endlospapier vorne und hinten
  • Papierausgabe hinten Druckertechnik
  • Punktmatrix-Nadeldruck
  • 24 Pins
  • 80 Spalten
  • 24 Nadeln Weitere Druckeigenschaften
  • 6 Durchschläge + 1 Original
  • Druckkopflebensdauer: 400 Mio. Anschläge / Nadel
  • Geräuschpegel: Betrieb: 55 dB(A)
  • Eingangsdatenpuffer: 128 kB
Weitere Informationen:
Gewicht:
8850 g
Höhe:
28.3 cm
Länge:
44.5 cm
Breite:
53.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 462,95*
€ 516,06*
€ 1,93*
ab € 465,03*
€ 516,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,87*
€ 520,90*
Frei Haus
ab € 475,87*
€ 527,03*
Frei Haus
ab € 478,18*
€ 530,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,32*
€ 601,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,95*
€ 550,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC558
ab € 75,67*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC558
ab € 40,11*
Zubehör
Epson
CP04RTBSC558
ab € 56,38*
Zubehör
Epson
CP05RTBSC558
ab € 76,23*
Zubehör
Epson
C12C933761
ab € 49,28*
Zubehör
Epson
C13S015337
ab € 6,38*
Zubehör
Epson
C12C806382
ab € 187,04*
Zubehör
Epson
C12C806372
ab € 60,72*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.