Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-2637 Herst.-Nr.: 915005629801 EAN/GTIN: 8718696167977 |
| | |
|
| | |
| Mit den Hue Spots für den Außenbereich lässt sich Dein Garten neu erstrahlen! Mache Dich jetzt bereit für die nächste Gartenparty und überrasche Deine Gäste mit farbenfrohen Lichtakzenten und tollem Ambiente. Oder genießen lange Abende bei warmweißem Licht zum Entspannen. Alles was Du benötigst ist ein Basis-Set mit Netzteil, an welches bis zu 5 Hue Niedervolt-Leuchten angeschlossen werden können. Highlights - Funktioneller Einzelspot für Erweiterung des Philips Hue Lichtsystems
- Witterungsbeständig
- Kabellos steuerbar via Philips Hue App
- Vielseitige Einsatzbereiche
- Hochwertige Verarbeitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1224 g | Höhe: | 13 cm | Länge: | 15.8 cm | Breite: | 21.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 83,47* | € 106,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,48* | € 106,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,78* | € 119,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|