Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS1920-48HPv2 52-Port Smart mgd Gigabit Switch 44x PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-2936
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS192048HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937601974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Die GS1920v2 Serie ist ideal geeignet für die Implementierung in KMU in verschiedenen Szenarien. Dabei machen ihre einzigartige Kombination von Ports Ihr Netzwerk zukunftssicher, sodass Ihr Wachstum von morgen problemlos ablaufen kann.

Highlights
  • Insgesamt 52 Ports
  • PoE
  • Flüsterleiser Betrieb für einen geräuschlosen Arbeitsplatz
  • Benutzerfreundliche LED´s bieten sofortige Prüfung über PoE-Energieverbrauch
  • Einfache Versorgung von mehreren Geräten mit Strom
  • Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
  • Ein Design in Unternehmerklasse


  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE Plus IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED IEEE 802.3ad LACP Aggregation IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1p Class of Service (CoS) Priorisierung IEEE 802.1X Port Authentication Port-basiertes VLAN Protokoll-basiertes VLAN VIP-Subnetz-basiertes VLAN MAC-basiertes VLAN Privates VLAN Voice VLAN VLAN Ingress-Filterung LACP-Algorithmus von Quell-/Ziel-MAC/IP GVRP L2PT IPv6 über Ethernet (RFC 2464) IPv6-Adressierungsarchitektur (RFC 4291) Dual-Stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4443) Path MTU (RFC 1981) Minimale Path MTU-Größe von 1280 (RFC 5095) Encapsulation für maximale MTU von 1500 Neighbor Discovery (RFC 4861) DHCPv6 Relay
Weitere Informationen:
Gewicht:
5310 g
Höhe:
11 cm
Länge:
36 cm
Breite:
62 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Gigabit, Port, 52
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 453,71*
€ 494,12*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 471,56*
€ 510,43*
Frei Haus
ab € 480,03*
€ 518,87*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 487,34*
€ 530,29*
2 Tage
73
Frei Haus
ab € 491,23*
€ 530,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,29*
€ 631,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,34*
€ 579,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.