Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XGS1930-28 28-Port Smart mgd Switch 24x GbE RJ45 4x 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-2937
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1930-28-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937594962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch zyxel
Die XGS1930 Serie besteht aus neuen 10G Uplink Smart-Managed Switches und hat einen eleganten neuen Look. Sie ermöglicht Cloud-Management mit Zyxel NebulaFlex-Technologie. Mit Gigabit-Netzwerkzugang und 10G Uplinks ist die XGS1930 Serie ideal geeignet für Unternehmen, die auf ein leichter verwaltbares Netzwerk aktualisieren wollen.
Ein Web-Smart-Managed Switch mit einem Hardware-Design der Unternehmensklasse. Die integrierte, moderne Hardware-Technologie stattet KMU-Netzwerke mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit aus.

Highlights
  • 24x Gigabit Ethernet
  • 4x SFP+ Uplink
  • Flüsterleiser Betrieb für einen ruhigen Arbeitsplatz
  • Benutzerfreundliche LED´s für Überprüfung des Echtzeitstatus
  • Einfache Stromversorgung von mehreren Geräten
  • Hardware- Design in Unternehmerklasse


  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Flow Control 802.1Q Static VLANs*/Dynamic VLANs: 1K/4K Unterstützung bis zu 4K VLAN ID Independent VLAN Learning (IVL) L2PT Port-basiertes VLAN Voice VLAN Schnittstellenrelevante Aktivierung/Deaktivierung von Trap Benutzerdefinierte Standardkonfiguration IPv6 über Ethernet (RFC 2464) IPv6-Adressierungsarchitektur (RFC 4291) Dual-Stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC4884) Path MTU (RFC 1981) Minimale Path MTU-Größe von 1280 (RFC 5095) Encapsulation für maximale MTU von 1500 Neighbor Discovery (RFC 4861) DHCPv6 Relay Standard-DHCP-Clientmodus Erkennung von doppelten Adressen (DAD)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4515 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
61 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port, Switch, 28, Ports, Smart
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 265,61*
€ 272,48*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 265,07*
€ 272,49*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 266,30*
€ 273,22*
3 Tage
7
€ 6,00*
ab € 271,89*
€ 279,04*
€ 6,78*
ab € 273,82*
€ 281,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,21*
€ 322,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.