Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL XGS1930-52 52-Port Smart mgd Switch 48x GbE RJ45 4x 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-2938
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS1930-52-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937595044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Die XGS1930 Serie besteht aus neuen 10G Uplink Smart-Managed Switches und hat einen eleganten neuen Look. Sie ermöglicht Cloud-Management mit Zyxel NebulaFlex-Technologie. Mit Gigabit-Netzwerkzugang und 10G Uplinks ist die XGS1930 Serie ideal geeignet für Unternehmen, die auf ein leichter verwaltbares Netzwerk aktualisieren wollen.
Ein Web-Smart-Managed Switch mit einem Hardware-Design der Unternehmensklasse. Die integrierte, moderne Hardware-Technologie stattet KMU-Netzwerke mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit aus.

Highlights
  • 52 Ports insgesamt
  • Hohe Zuverlässigkeit und Qualität
  • Flüsterleiser Betrieb für einen ruhigen Arbeitsplatz
  • Benutzerfreundliche LED´s für Überprüfung des Echtzeitstatus
  • Einfache Stromversorgung von mehreren Geräten
  • Hardware- Design in Unternehmerklasse


  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Flow Control 802.1Q Static VLANs*/Dynamic VLANs: 1K/4K Unterstützung bis zu 4K VLAN ID Independent VLAN Learning (IVL) L2PT Port-basiertes VLAN Voice VLAN Schnittstellenrelevante Aktivierung/Deaktivierung von Trap Benutzerdefinierte Standardkonfiguration IPv6 über Ethernet (RFC 2464) IPv6-Adressierungsarchitektur (RFC 4291) Dual-Stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC4884) Path MTU (RFC 1981) Minimale Path MTU-Größe von 1280 (RFC 5095) Encapsulation für maximale MTU von 1500 Neighbor Discovery (RFC 4861) DHCPv6 Relay Standard-DHCP-Clientmodus Erkennung von doppelten Adressen (DAD)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4780 g
Höhe:
11 cm
Länge:
36 cm
Breite:
61 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch, Switch, 52, Ports, Smart
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 570,77*
€ 614,26*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 589,41*
€ 630,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 606,48*
€ 647,22*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 602,13*
€ 647,55*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 607,33*
€ 649,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,93*
€ 748,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,98*
€ 742,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,41*
€ 729,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,41*
€ 701,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.