Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-2940 Herst.-Nr.: XGS1930-52HP-EU0101F EAN/GTIN: 4718937595082 |
| | |
|
| | |
| Die XGS1930 Serie besteht aus neuen 10G Uplink Smart-Managed Switches und hat einen eleganten neuen Look. Sie ermöglicht Cloud-Management mit Zyxel NebulaFlex-Technologie. Mit Gigabit-Netzwerkzugang und 10G Uplinks ist die XGS1930 Serie ideal geeignet für Unternehmen, die auf ein leichter verwaltbares Netzwerk aktualisieren wollen. Ein Web-Smart-Managed Switch mit einem Hardware-Design der Unternehmensklasse. Die integrierte, moderne Hardware-Technologie stattet KMU-Netzwerke mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit aus. Highlights - 48 x GbE PoE RJ-45 Ports
- 4 x 10 GbE SFP+ Slots
- PoE Power Budget: 375 W
- PoE sowie PoE+
- Hohe Zuverlässigkeit und Qualität
- Flüsterleiser Betrieb für einen ruhigen Arbeitsplatz
- Benutzerfreundliche LED´s für Überprüfung des Echtzeitstatus
- Einfache Stromversorgung von mehreren Geräten
- Hardware- Design in Unternehmerklasse
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE Plus IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x Flow Control 802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1K/4K Unterstützung bis zu 4K VLAN ID Independent VLAN Learning (IVL) L2PT Port-basiertes VLAN Voice VLAN Schnittstellenrelevante Aktivierung/Deaktivierung von Trap Benutzerdefinierte Standardkonfiguration IPv6 über Ethernet (RFC 2464) IPv6-Adressierungsarchitektur (RFC 4291) Dual-Stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC4884) Path MTU (RFC 1981) Minimale Path MTU-Größe von 1280 (RFC 5095) Encapsulation für maximale MTU von 1500 Neighbor Discovery (RFC 4861) DHCPv6 Relay Standard-DHCP-Clientmodus Erkennung von doppelten Adressen (DAD)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6270 g | Höhe: | 9.7 cm | Länge: | 50.4 cm | Breite: | 57.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 742,12* | € 788,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 739,20* | € 788,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 743,60* | € 789,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 740,03* | € 789,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 744,64* | € 795,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|