Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-5163 Herst.-Nr.: MDRRF895RK.EU8 EAN/GTIN: 4548736045453 |
| | |
|
| | |
| Mehr Bewegung, voller Sound Bewegen Sie sich frei durch Ihre Wohnräume, ohne dass die Audioverbindung abreißt. Genießen Sie bis zu 20 Stunden lang und ohne laden zu müssen Ihre liebsten Sendungen, Musikstücke und Filme. Ob donnerndes Tosen oder zartes Flüstern die 40 mm großen Treiber sorgen dafür, dass Sie selbst das kleinste Detail in kristallklarer und präziser Klangqualität wahrnehmen können. Betätigen Sie die Sprachmodus-Taste, um Dialoge bei Fernsehsendungen oder Filmen deutlicher wahrzunehmen. Eine Technologie zur Geräuschminimierung verhindert Störungen des kabellosen Signals durch Interferenzen mit weiteren Elektrogeräten. Diese weichen, sicher sitzenden Kopfhörer mit dreh- und neigbaren Ohrpolstern sind auf bequemes und langes Hörvergnügen ausgelegt. Highlights - Kabelloser Hörgenuss in Ihrem Zuhause
- Minimiert Stör- und Nebengeräusche
- Sprachmodus für Film und Fernsehen
- Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit
- Bequemer Sitz, komfortables Tragen
- Dreh- und neigbare Ohrpolster
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1191 g | Höhe: | 15.2 cm | Länge: | 25.3 cm | Breite: | 32.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 64,55* | € 85,11* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 68,69* | € 90,61* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 71,03* | € 93,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,79* | € 98,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|