Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional CAT 5e Klasse D Keystone Modul, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-8327
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93512
EAN/GTIN:
     4016032366300
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht:
22.5 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
5.1 cm
Breite:
7.6 cm
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder digitus, DigitusKeystoneModule
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
50
€ 2,90*
ab € 1,67*
€ 2,43*
€ 4,50*
ab € 1,68*
€ 2,45*
€ 6,78*
ab € 1,70*
€ 2,48*
4 Tage
4344
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,56*
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.