Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-D-B926 Herst.-Nr.: DN-93512 EAN/GTIN: 4014619783014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung DIGITUS® CAT 5e Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Installation Details: - CAT 5e für bis zu 100 MHz - Vollgeschirmt - Geeignet für 10/100 Mbit - Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug - Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B - RJ45-Buchse für Patch Panel Montage - Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35x14,8 mm - Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels - Kabeleinführung: Rückseite - Gehäuse: Vernickeltes, stoßfestes Zinkdruckgehäuse - Kontakte: Phosphor, Bronze - IDC Kontakte: Phosphor, Bronze - Auflage: 50 µm Gold über 40 µm Nickel - Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26 - Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B - Konformität: Kategorie 5e / 10/100 Base-T, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002 - Abmessungen: 18x24x41 mm - Gewicht: ca. 23 g Produktübersicht Das vollständig abwärtskompatible CAT 5e Keystone Modul ermöglicht eine einfache und zeitsparende Installation in Verbindung mit exzellenten Messwerten, die auch anspruchsvollste Anwendungen wie 10/100 Base-T ermöglichen. Das innovative Gehäusedesign bietet schnelle und sichere Aderkontaktierung ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen. Seine kompakte Bauform erlaubt eine Verlegung von 24 Ports in einer Reihe auf Verteilerfeldern mit einer Höheneinheit. Diese Fakten garantieren eine unkomplizierte Montage und Anschlussbeschriftung sowie eine hohe Ausfallsicherheit. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 1,67* | € 2,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 1,68* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 1,70* | € 2,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 1,76* | € 2,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,95* | € 2,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|