Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-4867 Herst.-Nr.: ATP800-EU0102F EAN/GTIN: 4718937602919 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um die Netzwerksicherheit zu erhöhen, verstärken wir die Zyxel Security Matrix in Nebula mit ATP-Firewalls in der Cloud, die mit kooperativer Verteidigung des Netzwerks und Sandboxing-Provisioning für beruhigende Gewissheit sorgen. Erhalten Sie detaillierte Berichte für Untersuchungen, aktive Überwachung, hohe Transparenz der Netzwerkaktivitäten mit unserer sich ständig weiterentwickelnden Sicherheit. ATP800 ist standardmäßig mit einer nicht übertragbaren Lizenz von einem Jahr Gold Security Pack gebündelt. Bei einer Verlängerung um ein zweites Jahr mit einem, zwei bzw. vier Jahren Gold Security Pack ist die Lizenz übertragbar. Highlights - 12x Gigabit Ethernet Port (konfigurierbar)
- 2x SFP Port (konfigurierbar)
- 2x USB 3.0 Port
- 8000 Mbit/s Firewall-Durchsatz
- Sandboxing gegen unbekannte Bedrohungen
- Flexibel anpassbar - On Premise oder Nebula Cloud
- Hohe Sicherheit mit Multilayer-Schutz
- Secure WiFi garantiert Sicherheit bei der Remote-Arbeit
- Analysen-Bericht und erweiterte Einblicke
- Inklusive 1 Jahr Security GOLD Pack
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 4755 g | Höhe: | 16.5 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 51 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.255,01* | € 3.411,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.227,51* | € 3.411,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 3.260,40* | € 3.434,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 3.287,56* | € 3.454,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.315,82* | € 3.493,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|