Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS1005-HP 5-Port Desktop Gigabit PoE+ Switch 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Zyxel GS1005HP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Silber
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4871
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1005HP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937603923
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
zyxel 5 port poe switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
856 g
Höhe:
8.3 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
21.4 cm
Weitere Suchbegriffe: soho switch, zyxel poe switch
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 37,56*
€ 47,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 38,18*
€ 48,42*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 38,64*
€ 48,63*
Lager 1359
25
€ 2,90*
ab € 38,83*
€ 48,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,70*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.