Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0214 Herst.-Nr.: DN-96330/9 EAN/GTIN: 4016032278429 |
| | |
|
| | |
| Das robuste Leergehäuse ist die Grundlage zur Konfektion einer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS haben Sie hier die Möglichkeit die benötigten Komponenten selbst zusammenzustellen. Die DIGITUS LWL-Spleißboxen weisen eine robuste und kompakte Bauform auf und sorgen für den einfachen Übergang zwischen LWL-Verlegekabeln auf Duplex- oder Breakout Kabeln. Die einfache Installation und der optimale Schutz der Glasfasern im Vollmetallgehäuse sind nur einige Vorteile dieser Spleißboxen. Highlights - Farbige Pigtails
- Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
- Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette eingelegt
- M20/M25-Verschraubung
- Ausziehbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2573 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 28.5 cm | Breite: | 51.5 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 41,51* | € 54,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 41,63* | € 54,10* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,84* | € 56,37* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 48,39* | € 61,88* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 48,19* | € 61,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|