Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0217 Herst.-Nr.: DA-70614 EAN/GTIN: 4016032443216 |
| | |
|
| | |
| Vergessen Sie Zeiten, in denen Sie Ihr Smartphone-Ladegerät ständig suchen mussten. Die Office-Steckdosenleiste von DIGITUS® stellt Ihnen sogar 2 USB-Ports zur Verfügung, an denen Sie beispielsweise Ihr Smartphone und zeitgleich auch Ihr Tablet laden können. Nutzen Sie alle Schutzkontaktsteckdosen ohne Anschlussprobleme. Durch die clevere 45° versetzte Anordnung der Steckdosen können auch größere Netzteile und sperrige Winkelstecker genutzt werden, ohne die nebenliegenden Steckdosen zu blockieren oder zu verdecken. Schützen Sie Ihre Kleinkinder vor Stromschlägen durch die integrierte Kindersicherung der Schutzkontaktsteckdosen. Mit der 1,5 m langen Netzzuleitung haben Sie genug Spielraum, um die Steckdosenleiste nach Ihren Wünsche zu platzieren. Highlights - 4x Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung
- 2x USB-Anschlüsse (5V / 2A)
- Beleuchteter Sicherheitsschalter
- Kindersicherung
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 774 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 9.9 cm | Breite: | 40.2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 11,59* | € 15,33* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,81* | € 15,61* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,86* | € 15,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,05* | € 16,04* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,43* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|