Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: usb switch 2 pc
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > USB Switch

  USB Switch  (365 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Switch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ubiquiti - USW-Flex-Mini - Switche (23 Angebote) 
Ubiquiti UniFi Switch USW-Flex-Mini
Ubiquiti Networks
USW-FLEX-MINI
€ 31,54*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 2 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch (14 Angebote) 
Das US224 ist ein System mit 2 Ports, über das 2 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für ein...
Aten
US224-AT
€ 15,12*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 2-Port USB 2.0-Umschalter, 1 x USB-A-Port auf 2 x USB-B-Port, Auto-Sensing, Umschalten per Tastaturkürzel oder per Tastendruck am Gerät (6 Angebote) 
Einfacher Zugriff von zwei PCs auf ein USB-Gerät mit diesem praktischen USB-Switch Der Manhattan 2-Port USB 2.0-Umschalter ermöglicht das komfortable Teilen eines USB-Peripheriegeräts zwischen zwei...
Manhattan
162005
€ 18,48*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 2 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch (12 Angebote) 
Das ATEN US234 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 2 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US234 ist USB 3.2 Gen1 kompati...
Aten
US234-AT
€ 30,88*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 4 x 4 USB 2.0 Peripherie-Freigabe-Switch (15 Angebote) 
Das US424 ist ein System mit 4 Ports, über das 4 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für ein...
Aten
US424-AT
€ 19,47*
pro Stück
 
 Stück
ATEN 4 x 4 USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabe-Switch (11 Angebote) 
Das ATEN US434 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 4 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US434 ist USB 3.2 Gen1 kompati...
Aten
US434-AT
€ 47,89*
pro Stück
 
 Stück
InLine® USB-C Switch, bidirektionaler Umschalter, 8K, 10Gb/s, 100W (1 Angebot) 
Dieser bidirektionale USB-C Switch von InLine ist ein manueller 2x1 oder 1x2 Umschalter zur Verbindung verschiedener USB-C Geräte und wird zur Strom-, Daten- und Bildübertragung genutzt. Der Switch...
InLine
60603T
€ 40,66*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce 4 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz (4 Angebote) 
Renkforce 4 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz renkforce 4 Port mechanischer USB 2.0-Umschalter Bietet vier Rechnern Zugriff auf ein gemeinsames USB-Gerät (z.B. Drucker) Mehrere USB-Geräte anschließba...
Renkforce
RF-4106952
€ 19,05*
pro Stück
 
 Stück
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps (2 Angebote) 
USB-C Umschalter, 3.2 Gen 2, bidirektional, 10Gbps Der bidirektionale USB-C Umschalter unterstützt seine Funktionen in beide Richtungen. Sie können 2 Eingabegeräte an den Umschalter anschließen ode...
S-Conn
14-01001
€ 34,05*
pro Stück
 
 Stück
Ugreen
30768
€ 27,68*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 87667 Computerdatenumschalter (8 Angebote) 
Nutzen Sie den Delock USB 3.0 Umschalter, um von zwei verschiedenen Computern auf ein USB Gerät (Funktion 1) oder von einem Computer auf zwei USB Geräte (Funktion 2) zuzugreifen. Sie können z. B. e...
Delock
87667
€ 16,95*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Manueller USB 3.2 Gen 1 Switch, 2 Ports (8 Angebote) 
Manueller USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch, um von verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zugreifen zu können Zur Verwendung eines Peripheriegerätes wie Drucker/Scanner an zwei PCs ohne Ve...
VALUE
14.99.2015
€ 23,08*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 2 Port USB Tastatur und Maus KM Switch / Umschalter mit Datentransfer für PC und Mac (3 Angebote) 
Kontrollieren und übertragen Sie Dateien zwischen zwei Windows® und/oder Mac® Systemen unter, Verwendung von einer einzelnen Tastatur und Maus. Mit dem 2-Port-USB-Tastatur-Maus-Switch-Kabel mit Dat...
StarTech.com
SVKMS2
€ 42,16*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink UA0216 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/s Schwarz (12 Angebote) 
Der Umschalter ermöglicht es zwei Computern einen USB-Drucker oder ein USB 3.0-Gerät zu teilen. So können Sie einfach USB-Geräte teilen und somit Geld sowie Platz sparen. Unterstützt wird ein Daten...
LogiLink
UA0216
€ 34,52*
pro Stück
 
 Stück
Biometrischer Taster, Harmony XB5S, Fingerabdrucksensor, Kunststoff, 22mm, mit USB, monostabil, M12 Kabel, 24V ACDC (11 Angebote) 
Die Fingerabdrucksensoren der Baureihe Harmony XB5S dienen zur Erkennung und Auswertung von Fingerabdrücken in der Industrie und kommen vorwiegend bei der Zugangskontrolle von Systemen oder Maschin...
Schneider Electric
XB5S9B2M12
€ 410,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Switch
^

Der USB-Switch zur gemeinsamen Nutzung Ihrer Geräte

Sie möchten mit bis zu vier Computern auf einen Drucker zugreifen, können diesen aber nicht an das Netzwerk anschließen? Dem kann Abhilfe geschaffen werden: mit einem USB-Switch. Ein USB-Switch ermöglicht es, verschiedene USB-Geräte (z.B. Scanner, USB-Sticks oder Drucker) an einem Punkt zu bündeln und dann per Knopfdruck oder Tastatureingabe für jeweils einen angeschlossenen Computer verfügbar zu machen. Sie benötigen dazu kein Fachwissen: einfach die Computer und die USB-Geräte mit dem Switch verbinden und schon kann es losgehen. Sie können sogar bei vielen USB-Swicthes noch zusätzlich ein USB-Hub mit anschließen, um noch mehr Geräte teilen zu können.

Spezifikationen und Funktionen

Es gibt zwei unterschiedliche Bauweisen bezüglich der Stromversorgung des USB-Switch und der angeschlossenen Geräte:

  • Bus-Powered: der Switch bezieht seinen Strom über den USB-Bus. Dies ist die gängige Bauweise.
  • Self-Powered: eine eigene Stromversorgung über ein Steckernetzteil versorgt den Switch mit Strom.

Folgende Datenraten und Standards werden je nach Hersteller unterstützt:

  • USB 1.1 Low-Speed (1,5 Mbit/s) und Full-Speed (12 Mbit/s)
  • USB 2.0 Low-Speed, Full-Speed und High-Speed (max.480 Mbit/s)

Jedoch sind dies nur die theoretischen Maximalwerte, so dass es in Wirklichkeit gewisse Abweichungen und Einflüsse gibt, die die Datenraten beeinträchtigen können. Eine besondere Funktion bieten USB 2.0 Switches. An diesen können mehrere Low-Speed und Full-Speed Geräte abgeschlossen werden, ohne die Datenrate der High-Speed-Geräte zu beeinträchtigen. Sie können also USB 1.0 oder USB 1.1 Geräte an USB 2.0 Switches anschließen. Allgemein können Sie auch mehrere USB-Hubs mit einem USB-Switch verbinden, um die Anzahl von anschließbaren Geräten zu erhöhen. Doch folgende Regeln sollten Sie dafür beachten:

  • Die Verschachtelungstiefe ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers bzw. der Switch-Box begrenzt.
  • Die maximale Distanz zwischen zwei Hubs beträgt aufgrund der Kabelbeschränkung fünf Meter. Maximal 30 m können mit sechs Kabeln und fünf Hubs realisiert werden. Für längere Strecken bräuchten Sie USB-Line-Extender.
  • Der USB-Switch benötigt zusätzlich einen USB-Downstream-Port zum Anschluss eines USB Hubs.

Die meisten Geräte verfügen über LEDs, die Ihnen anzeigen, welcher Computer gerade auf alle angeschlossenen Geräte zugreifen kann. Zusätzlich bieten einige Hersteller noch Switches mit Audio- und/oder Parallel-/Seriell-Ports an, welches die Anzahl dieser Anschlüsse ebenfalls steigert.

Wann benötige ich, welche Ausführung von USB-Switch?

Ein Self-Powered-Switch empfiehlt sich dann, wenn die an ihm angeschlossenen Geräte über keine eigene Stromversorgung verfügen und bietet zusätzlich den Vorteil, dass jedes angeschlossene Gerät bis zu 500 mA Strom beziehen kann.

Bus-Powered-Switche sind die gängigsten auf dem Markt. Da die angeschlossenen Geräte - meistens Scanner, Drucker oder Kameras - über eine eigene Stromversorgung verfügen, bezieht der Switch über den USB-Bus seinen Strom und verbraucht so keinen Platz für Netzkabel.

Wann benutze ich welche Art von USB-Gerät?

Es gibt USB-Switche und USB-Hubs. Ein USB-Switch ermöglicht mehreren Computern die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten. Ein USB-Hub dient in erster Hinsicht dazu, die Anschlussmöglichkeiten bzgl. USB-Ports eines PC oder Laptop zu steigern. Doch wie bereits oben erwähnt, können Sie mit einem oder mehreren Hubs mehrere USB-Geräte für die Computer zur Verfügung stellen. Desweiteren eignen sie sich dafür, die Anschlüsse näher zum Benutzer (z.B. auf dem Schreibtisch) zu bringen, so dass die Suche nach einem USB-Port am Computer entfällt.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Es gibt viele unterschiedlich USB-Switche. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:

  • Wieviele USB-Geräte möchte ich anschließen?
  • Welche Standards und Datenraten benötige ich für meine USB-Geräte?
  • Benötige ich eine extra Stromversorgung für die USB-Geräte oder reicht ein Switch ohne Stromversorgung?
  • Sind im Lieferumfang die passenden Kabel (Stecker A oder B) enthalten, oder muss ich welche dazukaufen. Vergessen Sie nicht: jeder Computer benötigt ein USB-Kabel zur Verbindung mit dem USB-Switch.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Video Splitter, FireWire Hub und Data Switch aus unserer Kategorie PC-Zubehör.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.