Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A Keystone Modul geschirmt werkzeugfrei Set=24 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0231
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93615-24
EAN/GTIN:
     4016032373087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Der Artikel "DN-93615" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6A Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19 Zoll) 1HE Panels.

Highlights
  • CAT 6A Keystone Modul
  • Werkzeugfreiem Montageanschluss
  • Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück
  • Geschirmt, Re-embedded 500 MHz
  • Set 24 Stk.


  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+ Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für die Verteilerfeld
  • und Anschlussdosen-Montage
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Staubschutzkappe im Lieferumfang enthalten Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0 Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Ausführung: Buchse (Jack)
  • Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
  • Geschirmt: ja
  • Kategorie: 6A (IEC)
  • Anschlussart: LSA
  • Spezialwerkzeug notwendig: nein
  • Geeignet für Rundkabel: ja
  • Geeignet für Flachkabel: ja
  • Geeignet für Litzenleiter: ja
  • Geeignet für Massivleiter: ja
  • Farbe: Silber
  • AWG-Bereich: 26 22
Weitere Informationen:
Gewicht:
458 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Silber
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
37
pro Stück
€ 2,90*
ab € 40,33*
€ 48,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 40,65*
€ 48,60*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,28*
€ 49,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 41,39*
€ 49,57*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,98*
€ 51,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.