Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-227500 Herst.-Nr.: DN-93615-24 EAN/GTIN: 4016032373087 |
| |
|
| | |
| Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)
Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93615-24 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.593 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 40,33* | € 48,60* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 40,65* | € 48,60* | | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 41,28* | € 49,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 41,39* | € 49,57* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 42,98* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|