Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0241 Herst.-Nr.: DN-93513 EAN/GTIN: 4016032245179 |
| | |
|
| | |
| Die Modularen Kupplungen von DIGITUS sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2 RJ45 Buchsen in der Belegung 1:1 sind sie zur Patch Panel Montage geeignet. Highlights - CAT 5e Modular-Kupplung
- Anwendungsbereiche: Bis zu 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Geeignet für 483 mm (19 Zoll) Schrankmontage
- 2x RJ45-Buchsen, 8P8C
- 360°-Schirmkontaktierung
- 1:1 Belegt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.1 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 6 cm | Breite: | 2 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,5406* | € 1,9406* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,00* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,37* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,41* | € 2,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,44* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|