Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-2728 Herst.-Nr.: XS3800-28-ZZ0101F EAN/GTIN: 4718937600960 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue verwaltete 10-Gigabit-L2 + -Switch XS3800-28 von Zyxel wurde für KMU mit 10 GBASE-T-Konnektivität und erweiterten L2 + / L3-Lite-Funktionen entwickelt und ermöglicht Anwendungen für Aggregation oder SMB-Core-Switching und -Verbindung. Der XS3800-28 verfügt außerdem über bis zu 12 Multi-Gigabit-Ports, mit denen Sie sich auf Netzwerkerweiterungen mit Multi-Gigabit-fähigen Geräten wie Servern, Workstations und NAS vorbereiten können. Highlights - 28 Ports (4x RJ45, 8x MGCombo, 16x 10G SFP+)
- Managed Switch
- PoE, QoS, CLI
- Erweiterte L2 + / L3-Lite-Funktionen
- Redundantes Netzteil
- Vorhandene CAT5e-Kabelinfrastruktur
- Gesamtanzahl der Ports: 28x
- 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G Ethernet (RJ-45): 4x
- Multi-Gigabit-Combo (100 M / 1 G / 2,5 G / 5 G / 10 G) RJ-45 / (1 G / 10 G) SFP+: 8x
- 1G / 10G SFP+: 16x Switching-Kapazität (Gbit / s)
- 560 Wärmeableitung (BTU / h)
- 296.57
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7200 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 53 cm | Breite: | 59 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2.985,55* | € 3.145,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.084,52* | € 3.230,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.075,99* | € 3.230,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,00* | ab € 3.081,92* | € 3.252,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,00* | ab € 3.088,18* | € 3.253,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|