Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Day Light Key Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-3569
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16605101421
EAN/GTIN:
     4008496987467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Handliche und stoßfeste 5 mm LED-Schlüsselleuchte mit einem Gehäuse aus Aluminium und Gummi.

Highlights
  • Stoßfestes 3-Komponenten Gehäuse aus Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff
  • Gummierter Griff und Leuchtenkopf für maximale Robustheit
  • Sehr zuverlässig auf Grund ihrer langen Laufzeit
  • Solide Performance für den täglichen Gebrauch
  • Kann an einem Schlüsselbund angebracht werden
  • Inklusive Schlüsselring


  • Leuchtweite: 22 m Laufzeit: 6,5 h Lichtstrom: 12 lm Leuchtmittel: 5 mm LED weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
49.5 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
8 cm
Breite:
19.7 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Varta > Light
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,87*
1
€ 6,78*
ab € 2,08*
€ 2,90*
1
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,95*
3 Tage
8
1
€ 8,00*
ab € 2,14*
€ 2,98*
Lager 1359
1
1
€ 2,90*
ab € 2,16*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.