Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-6406 Herst.-Nr.: DP722 EAN/GTIN: 6947273702740 |
| | |
|
| | |
| Das DP722 ist ein mobiles DECT IP-Telefon für bestmögliche Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business- und Privatumgebungen. Highlights - 1,8 Zoll (4,5 cm) großen Farbdisplay
- 2 Soft-, 5 Navigations-/ Menü-, 4 Funktionstasten
- 3,5 mm Headsetbuchse, Push-to-Talk Funktion
- Freisprechen in HD Qualität
- Hörgerät kompatibel (HAC compliant)
- Mobilteil hat Access auf bis zu zehn (10) Leitungen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 346 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 11.6 cm | Breite: | 18.1 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, voip telefon schnurlos, ip phone, Mobilteil, 722, Farbdisplay, HD |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 37,12* | € 49,49* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 36,81* | € 49,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 37,55* | € 50,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 41,94* | € 55,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 44,98* | € 60,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|