Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-299475 Herst.-Nr.: DP722 EAN/GTIN: 6947273702740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das DP722 ist ein mobiles DECT IP-Telefon für bestmögliche Erreichbarkeit und Mobilität in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, z.B. im Einzelhandel, Logistik sowie in verschiedensten Business- und Privatumgebungen. Es wird von Grandstream’s DP750 und DP752 DECT VoIP Basisstationen unterstützt und bietet bestmögliche Flexibilität und Gesprächsqualität. Mit der Möglichkeit von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation ist diese DECT IP Lösung äußert kosteneffizient. Eine sehr hohe Reichweite von bis zu 350m (mit DP752) im Freien und bis zu 50m in Gebäuden ermöglicht einen großen Aktionsradius, die maximale Gesprächszeit von bis zu 20 Stunden (250h Standby) bringen Sie sicher durch den Kommunikationsalltag. Das DP722 ist mit einem 1,8” (4,5cm) großen Farbdisplay, einer 3,5mm Headsetbuchse, Push-to-Talk Funktion und Freisprechen in HD Qualität bestens ausgestattet und vereint Qualität, Funktionalität und Kosteneffizienz in nahezu perfekter Weise. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.357 kg | height: | 0.058 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.175 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 35,60* | € 47,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 35,41* | € 47,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 37,19* | € 50,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 42,01* | € 56,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 45,79* | € 61,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|