Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-9561 Herst.-Nr.: Archer C50 EAN/GTIN: 6935364081065 |
| | |
|
| | |
| TP-Links Archer C50 bietet Ihnen mit dem AC-Standard das WLAN der nächsten Generation. Dieser ist bis zu 3-mal schneller als der N-Standard. Mit seinem Dualband-WLAN erreicht das Gerät bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz- und bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz-Band. Anspruchsvolle Anwendungen wie 4k-Videostreaming und Online-Gaming werden damit zum Genuss. Dank der Nutzung beider WLAN-Frequenzen (2,4GHz- und 5GHz-Band) wird die bestmögliche WLAN-Performance erreicht. Durch die vier externen Antennen haben Sie auch in schwer erreichbaren Bereichen in Ihrem Zuhause eine gute WLAN-Verbindung. Ein performanter Verstärker erhöht Ihre WLAN-Leistung während rauscharme Antennen die WLAN-Reichweite vergrößern. Highlights - Neue WLAN-Generation mit 802.11ac-Standard
- Simultanes Dualband: bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz für eine Gesamtdatenrate von bis zu 1,2 Gbit/s
- Vier externe Antennen sorgen für eine wunderbare WLAN-Abdeckung
- Einfache Verwaltung mit der TP-Link Tether App
- Zugriffskontrolle und konfigurierbarer Gastzugriff
- 4x 10/100 Mbit/s LAN Ports, 1x 10/100 Mbit/s WAN Port
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 685 g | Höhe: | 8 cm | Länge: | 24.6 cm | Breite: | 29.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TP-Link, Archer, C50 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 21,10* | € 28,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,12* | € 29,49* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 22,61* | € 30,23* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,64* | € 30,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,62* | € 30,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|