Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7150-C10ZP-2X10GR 10-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruckus Wireless ICX7150-C10ZP-2X10GR Netzwerk-Switch Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Ruckus Wireless ICX7150-C10ZP-2X10GR Netzwerk-Switch Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-0142
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7150-C10ZP-2X10GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
10port sfp switch
Die Ruckus ICX 7150-Modelle bieten ein einzelnes integriertes Netzteil, einen RJ-45-Ethernet-Port für Out-of-Band-Netzwerkmanagement, einen USB Typ-C Port für die Konsolenverwaltung, einen RJ-45-Port für die serielle Konsolenverwaltung und einen USB-Port für die externe Dateispeicherung.


Highlights
  • 2x 100/1000/2.5/5/10G PoH Ports
  • 2x 100/1000/2.5G PoH Ports
  • 6x 100/1000/2.5G PoE+ Ports
  • 2x 10G SFP+ Stacking/Uplink-Ports
  • Wärmeableitung: 129 BTU/hr
  • Base IPv4/v6, Layer 3, lüfterlos
  • PoE Budget: 240 W, Kapazität: 120 Gbps
  • CLI, VLAN, QoS


Weitere Informationen:
Gewicht:
4280 g
Höhe:
10.7 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
39 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, 7150, SFP+, plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.320,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.475,49*
€ 2.945,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,08*
€ 2.931,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,40*
€ 2.854,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.357,35*
€ 2.805,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.320,76*
€ 2.761,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.