Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-41-0857 Herst.-Nr.: 55154 EAN/GTIN: 4044144551543 |
| | |
|
| | |
| Lizenz zur Aktivierung des LANCOM R&S Command Centers zum Management & Monitoring. Highlights - RundS UF Command Center Lizenz
- Lizenz zur Aktivierung von Management und Monitoring
- Von bis zu 25 Unified Firewalls
- Inklusive aller Software-Updates
- Laufzeit: 3 Jahre
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lizenz, Voucher, R&S, Management |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.575,56* | € 2.780,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.578,44* | € 2.780,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.852,85* | € 3.071,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.987,56* | € 3.210,36* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.724,32* | € 3.964,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|