Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass E2E iPhone 11 Pro Max, CF, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-3703
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2666
EAN/GTIN:
     5711724026669
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets.
PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas.
Der PanzerGlass Edge-to-Edge-Displayschutz besteht aus flachem gehärtetem Glas und deckt die gesamte Vorderseite des Geräts ab. Darüber hinaus misst das Super+ PanzerGlass eine Stärke von 7,0 auf der Mohs-Skala und ist damit 20 % stärker als das normale PanzerGlass.

Highlights
  • Vollflächiger Displayschutz
  • Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
  • 3D-Touch fähig
  • Schutzhüllenfreundlich
  • Farbiger Rahmen
  • Olephobe Oberfläche
  • Antibakteriell, Anti-Fingerprint
  • Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik
  • Leichte bläschenfreie Installation
  • PanzerGlass in Super+ Qualität
  • Passend für Apple iPhone 11 Pro Max


Weitere Informationen:
Gewicht:
60 g
Höhe:
1.1 cm
Länge:
10.9 cm
Breite:
19.7 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 14,24*
€ 20,21*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 20,22*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 20,42*
€ 28,10*
€ 3,50*
ab € 22,13*
€ 30,54*
19 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 43,99*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.