Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5944467 Herst.-Nr.: 2666 EAN/GTIN: 5711724026669 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Typ | Klare Bildschirmschutzfolie | Gerätetyp | Handy/Smartphone | Markenkompatibilität | Apple | Kompatibilität | iPhone XS Max | Maximaler Bildschirmdurchmesser | 16,5 cm (6.5" ) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | | | Leistung | | Material | Gehärtetes Glas | Einfache Anwendung | Ja | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Rahmentyp | Vollrahmen | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Klare Bildschirmschutzfolie | Gerätetyp: | Handy/Smartphone | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone XS Max | Maximaler Bildschirmdurchmesser: | 16,5 cm (6.5" ) | Mit Touchscreen kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Material: | Gehärtetes Glas | Einfache Anwendung: | Ja | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja | Rahmentyp: | Vollrahmen | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, 2666, panzerglass, iphone, edgetoedge, black, bildschirmschutzfolie, edge, case, friendly, max/11, max/xs, klare, handy/smartphone, apple, stück(e, max11, maxxs, handysmartphone, stcke, handy, smartphone, stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 14,24* | € 20,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,25* | € 20,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,42* | € 28,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,13* | € 30,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 43,99* | € 59,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|