Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser 150nw Farblaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-41-4974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4ZB95A#B19
EAN/GTIN:
     0193015507128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Erhalten Sie produktive Druckleistungen zu einem erschwinglichen Preis und erstellen Sie qualitativ hochwertige Farbdrucke.

Highlights
  • Farblaser-Drucker HP Color Laser 150nw
  • Druckgeschwindigkeit bis zu 18 Seiten pro Minute
  • Druckauflösung bis zu 600 x 600 dpi
  • WLAN, Ethernet, High Speed USB 2.0 Anschluss
  • Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
  • Für Druckergebnisse in hoher Qualität


Weitere Informationen:
Gewicht:
12520 g
Höhe:
29.5 cm
Länge:
41 cm
Breite:
47 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
64
€ 2,90*
ab € 173,99*
€ 197,23*
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 197,24*
€ 3,50*
ab € 173,58*
€ 197,34*
6 Tage
67
€ 1,00*
ab € 183,73*
€ 203,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 205,00*
€ 225,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.