Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM vFirewall-M - Full Lizenz 1J EMail Vers.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-4578
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55195
EAN/GTIN:
     4044144551956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
hardware-firewall
Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf mitwachsen.

Highlights
  • Lizenz zur Aktivierung der Firewall-Funktionen
  • M
  • Full Lizenz
  • Maximal 2 Cores, 8 GB RAM
  • Inklusive Support und Updates
  • Laufzeit: 1 Jahr


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Firewall, Lizenz, Voucher, Support
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
Frei Haus
ab € 2.284,84*
€ 2.487,61*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.297,29*
€ 2.487,63*
Frei Haus
ab € 2.317,80*
€ 2.523,04*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.994,75*
€ 3.212,55*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.487,61*
€ 2.960,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.464,94*
€ 2.933,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.383,32*
€ 2.836,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.332,56*
€ 2.775,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,84*
€ 2.718,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55198
ab € 3.934,78*
Ähnlich
LANCOM Systems
55192
ab € 1.770,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
55193
ab € 2.259,80*
Ähnlich
LANCOM Systems
55196
ab € 3.338,89*
Ähnlich
LANCOM Systems
55186
ab € 898,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
55187
ab € 1.108,69*
Ähnlich
LANCOM Systems
55189
ab € 1.125,32*
Ähnlich
LANCOM Systems
55190
ab € 1.595,33*
Ähnlich
LANCOM Systems
55199-ESD
ab € 5.012,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.