Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-4582 Herst.-Nr.: 55201 EAN/GTIN: 4044144552014 |
| | |
|
| | |
| Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next-Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud-Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware-basierte Unified Firewalls ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper-V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM-Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf mitwachsen. Highlights - Lizenz zur Aktivierung der Firewall-Funktionen
- L
- Full Lizenz
- Maximal 4 Cores, 16 GB RAM)
- Inklusive Support und Updates
- Laufzeit: 1 Jahr
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.393,13* | € 4.625,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.402,15* | € 4.625,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.650,49* | € 4.903,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.872,14* | € 5.109,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.330,55* | € 6.603,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|