Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD
Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD
Artikel-Nr.:
     7406-999548534
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55201-ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Hardware-Firewall
Lancom Lizenzen

Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LANCOM vFirewall L - Volllizenz (1 Jahr) + 1 Year Updates & Support - bis zu 4 Kerne, 16 GB RAM Produkttyp: Volllizenz - 1 Jahr Kategorie: Online- & Appliance-basierte Services - Firewall, Appliance-Software Anzahl Lizenzen: Bis zu 4 Kerne, 16 GB RAM Bundled Support: 1 Year Updates & Support Lizenzdetails: ESD Service und Support: Update als neue Release-Fassung

Lancom vFirewall L Volllizenz 1 Jahr + 1 Year Updates & Support bis zu 4 Kerne 16 GB RAM ESD

Produktbeschreibung:

Die LANCOM vFirewall ist eine virtuelle Next–Generation Firewall für den flexiblen Einsatz in klassischen Netzen und Cloud–Szenarien. Sie bietet denselben Funktionsumfang wie Hardware–basierte Unified Firewalls – ohne, dass Sie klassische Hardware unterbringen müssen. Dabei erfolgt der Betrieb einfach in einer virtualisierten Umgebung basierend auf einem Hypervisor wie VMware ESXi, Oracle VirtualBox oder Microsoft Hyper–V. Das flexible Lizenzmodell lässt Ihre Firewall hinsichtlich UTM–Performance und Netzwerkgröße nach Ihrem Bedarf "mitwachsen".

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Online– & Appliance–basierte Services – Firewall, Appliance–Software
Produkttyp
Volllizenz – 1 Jahr
Bundled Support
1 Year Updates & Support
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
Bis zu 4 Kerne, 16 GB RAM
Details
ESD
Service und Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Lancom Software Lizenzen, hardware-firewall lancom, lancom lizenzen, Lancom, Security & Antivirus, Software
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
Frei Haus
ab € 4.393,13*
€ 4.625,92*
Frei Haus
ab € 4.402,15*
€ 4.625,93*
Lager 7406
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 4.650,49*
€ 4.903,35*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 4.872,14*
€ 5.109,89*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 6.330,55*
€ 6.603,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.903,35*
€ 5.834,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.860,44*
€ 5.783,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.733,68*
€ 5.633,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.671,39*
€ 5.558,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.650,49*
€ 5.534,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55202
ab € 6.475,56*
Ähnlich
LANCOM Systems
55205
ab € 19.007,82*
Ähnlich
LANCOM Systems
55207
ab € 18.247,26*
Ähnlich
LANCOM Systems
55208
ab € 26.296,59*
Ähnlich
LANCOM Systems
55204-ESD
ab € 15.007,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.