| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-4958 Herst.-Nr.: ICZ160EU EAN/GTIN: 0622356234672 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was erwarten Sie von einem kabellosen Staubsauger? Lange Laufzeit? Vielseitige Reinigungsoptionen? Einfache Bedienung? Sichern Sie sich all das und noch viel mehr. Der kabellose Akku-Staubsauger von Shark verbindet die Freiheit kabelloser Reinigung mit den innovativsten Reinigungstechnologien von Shark. Reinigen Sie Teppiche und Hartböden mit der einzigartigen DuoClean-Bodendüse. Zusätzlich dazu sorgt die Anti Hair Wrap-Technologie aktiv dafür, dass sich während der Reinigung keine Haare in den Bürstenrollen verfangen können. Verwandeln Sie Ihr Gerät in einen kabellosen, leichten Handstaubsauger, um Treppen, Oberflächen und Ihr Auto zu reinigen. Freuen Sie sich auf bis zu 50 Minuten Laufzeit (Im Ionenakku-Modus, mit nicht motorisiertem Aufsatz) und laden Sie den herausnehmbaren Akku flexibel an jeder Steckdose. Highlights - Shark Anti Hair Wrap Kabelloser Staubsauger mit Get-Anywhere- Technologie
- Bis zu 50 Minuten Laufzeit
- DuoClean: hintere Borsten-Bürstenrolle für Tiefenreinigung von Teppichen und weiche, vordere Bürstenrolle nimmt große und kleine Verschmutzungen und hartnäckigen Feinstaub von Hartböden auf
- Anti-Allergen-Staubsauger: fängt 99,9 % aller Staubpartikel und Allergene auf und schließt sie im Staubbehälter ein, ohne sie wieder in die Atemluft abzugeben
- Staubbehälter per Knopfdruck entleeren
- Mit LED-Leuchten
- Ladezeit: 3,5 Stunden Laufzeit bis zu 50 Minuten Für Teppich
- & Hartböden geeignet
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9000 g | Höhe: | 29.5 cm | Länge: | 29.5 cm | Breite: | 81 cm | Farbe: | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, shark akku handstaubsauger, akku handsauger, shark akku-handstaubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |