Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-5905 Herst.-Nr.: Archer T3U Plus EAN/GTIN: 6935364053413 |
| | |
|
| | |
| Der Archer T3U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Mit WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4 GHz bis zu 400 Mbit/s ist er ideal für die Heimvernetzung. Mit 867 Mbit/s auf 5 GHz ist der Archer T3U Plus auch eine hervorragende Wahl für nahtloses HD-Streaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen. Highlights - Superschnelle WLAN-Geschwindigkeit
- Bis zu 1.300 Mbit/s (867 Mbit/s auf 5 GHz und 400 Mbit/s auf 2,4 GHz) mit dem 802.11ac-Standard
- MU-MIMO-Technologie
- Verbesserte Leistung und Kapazität
- Dualband-WLAN-Frequenz
- 2.4 GHz- and 5 GHz-Band für eine flexible Verbindung, schnellere Geschwindigkeit und größere Abdeckung
- High-Gain-Antenne
- Die High-Gain-Antenne für besseren WLAN-Empfang und stärkeres Transfersignal
- Unterstützte Betriebssysteme
- Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7 und Mac OS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 160 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 13,14* | € 17,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,21* | € 17,28* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,59* | € 17,84* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,77* | € 18,09* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,89* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|